TMSS - Snorbryter dobbelsidet 2x100m - XY2CEDA297

KopierKopier
TMSS - Snorbryter dobbelsidet 2x100m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall NO-kontakter - 2

  • Antall NC-kontakter - 2

  • Maks lengde trekkesnor - 100 m

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

  • Antall vekselkontakter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916064986

Elnummer

4307460

Leverandørens varenummer

XY2CEDA297

Typebeskrivelse

4307460

Antall NO-kontakter:

2

Antall NC-kontakter:

2

Maks lengde trekkesnor:

100 m

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Antall vekselkontakter:

0

Med visning av trekkkraft:

nei

Farge:

Rød

Omgivelsestemperatur:

-25...70 °C

Snorbryter dobbelsidet 2x100m -gummibelg - gummi reset trykknap - med 230V gul lys indikator - 1 NC + 1 NO