Utgått

TMSS - Snorbryter høyre side 230V LED - XY2CE5A297

KopierKopier
TMSS - Snorbryter høyre side 230V LED

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 1

  • Antall betjeningsretninger - 0

  • Maks lengde trekkesnor - 0 m

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110933437

Elnummer

4306531

Leverandørens varenummer

XY2CE5A297

Typebeskrivelse

4306531

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

1

Antall betjeningsretninger:

0

Maks lengde trekkesnor:

0 m

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Antall vekselkontakter:

0

Med visning av trekkkraft:

nei

Farge:

Andre

Omgivelsestemperatur:

-25...70 °C

Snorbryter for høyre side LOW FORCE 230V LED 2NC+2NO med reset knap