TMSS - Telemecanique PUR kabel M12 12p hun lige 15m - XZCP57V12L15

KopierKopier
TMSS - Telemecanique PUR kabel M12 12p hun lige 15m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 12

  • Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - M12

  • Type stikkontakt på montasjesiden - Hunnkontakt

  • Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - Fri ende

  • Kabellengde - 15 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916066331

Elnummer

4321925

Leverandørens varenummer

XZCP57V12L15

Typebeskrivelse

4321925

Antall poler:

12

Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:

M12

Type stikkontakt på montasjesiden:

Hunnkontakt

Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:

Fri ende

Kabellengde:

15 m

Materiale i kabeldeksel:

PVC (Polyvinylklorid)

Kabelframføring på anleggsside:

Rett

Type kontakt tilkoblingsside:

Hannkontakt (støpsel)

Kabelframføring på kapslinsside:

Andre

Halogenfri:

nei

Farge på kabelmantel:

Svart

Med LED-visning:

nei

Skjermet:

nei

Kabeltype:

Flerpolet

Vulkanisere:

nei

Materiale kontakthus:

Andre

Kontaktoverflatens materiale:

Andre

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-30...80 °C

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-30...80 °C

Merkestrøm In:

1,5 A

Merkespenning:

30 V

Gjennomgangsmotstand:

100 mOhm

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

PUR kabel M12 12p hun lige 15m