TMSS - Telemecanique PUR kabel M12 12p hun lige 3m - XZCP57V12L3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 12
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - M12
Type stikkontakt på montasjesiden - Hunnkontakt
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - Fri ende
Kabellengde - 3 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916066317
Elnummer
4321937
Leverandørens varenummer
XZCP57V12L3
Typebeskrivelse
4321937
Antall poler:
12
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:
M12
Type stikkontakt på montasjesiden:
Hunnkontakt
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:
Fri ende
Kabellengde:
3 m
Materiale i kabeldeksel:
PVC (Polyvinylklorid)
Kabelframføring på anleggsside:
Rett
Halogenfri:
nei
Farge på kabelmantel:
Svart
Med LED-visning:
nei
Skjermet:
nei
Kabeltype:
Flerpolet
Vulkanisere:
nei
Materiale kontakthus:
Andre
Kontaktoverflatens materiale:
Andre
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-30...80 °C
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-30...80 °C
Merkestrøm In:
1,5 A
Merkespenning:
30 V
Gjennomgangsmotstand:
100 mOhm
Beskyttelsesklasse IP:
IP67