TMSS - Telemecanique trådløs Endebryter "kompakt" i plast med arm med metall rulle - XCMW116
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Brytefunksjon - Andre
Antall NC-kontakter - 0
Antall NO-kontakter - 0
Kapslingsmateriale - Plast
Utførelse av betjeningselement - Rullearm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916053393
Elnummer
4321838
Leverandørens varenummer
XCMW116
Typebeskrivelse
4321838
Brytefunksjon:
Andre
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Kapslingsmateriale:
Plast
Utførelse av betjeningselement:
Rullearm
Type strømtilkobling:
Andre
Sensorens bredde:
30 mm
Sensorens diameter:
0 mm
Sensorens høyde:
108 mm
Sensorens lengde:
16 mm
Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 24 V:
0 A
Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 125 V:
0 A
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
0 A
Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 24 V:
0 A
Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 125 V:
0 A
Nominell strøm ved drift DC-13, 230 V:
0 A
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Elektronisk utgang:
nei
Tvangsåpning:
Ja
Antall sikkerhetshjelpekontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Type grensesnitt:
Uten
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:
Andre
Konstruksjonstype kapsling:
Kubisk
Kapslingsbelegg:
Andre
Med statusindikering:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...55 °C
Beskyttelsesklasse IP:
IP65