TMSS - Trådløs sender til sensorer og - XZBWE112A24
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antenneforsterkning - 0 dBi
Tilkobling - Andre
Monteringsmetode - Takmontering
MIMO (Multipel Input / Multipel Output) - nei
Egnet for innendørsbruk - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916063910
Elnummer
4307016
Leverandørens varenummer
XZBWE112A24
Typebeskrivelse
4307016
Antenneforsterkning:
0 dBi
Tilkobling:
Andre
Monteringsmetode:
Takmontering
MIMO (Multipel Input / Multipel Output):
nei
Egnet for innendørsbruk:
Ja
Egnet for utendørsbruk:
Ja
Maks rekkevidde:
100 m
Åpningsvinkel horisontal:
0 °
Åpningsvinkel vertikal:
0 °
Tilkoblingstype:
Støpsel
Med tilkoblingskabel:
nei
Lengde på tilkoblingskabel:
0 m
Høyde:
65 mm
Bredde:
68 mm
Dybde:
23 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...55 °C


