TMSS - Trykkbryter 0-100 psi M12 stik. 0-10V output. 1/4"18NPT. Antall: 1 - XMLP100PD730

KopierKopier
TMSS - Trykkbryter 0-100 psi M12 stik. 0-10V output. 1/4"18NPT. Antall: 1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innkoblingstrykk - 0...6,89 bar

  • Gjengemål - Andre

  • Med manuell av/på-bryter - nei

  • Elektronisk utførelse - Ja

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65/IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119639538

Elnummer

4375739

Leverandørens varenummer

XMLP100PD730

Typebeskrivelse

4375739

Innkoblingstrykk:

0...6,89 bar

Gjengemål:

Andre

Med manuell av/på-bryter:

nei

Elektronisk utførelse:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP65/IP67

Egnet som vakt:

Ja

Egnet som topunktsregulator:

nei

Egnet som begrenser:

nei

Maks. Arbeidstrykk:

6,89 hPa

Startinnstilling:

0...6894,7 hPa

Utkoblingstrykk:

0...6,89 bar

Sluttinnstilling:

0...6894,7 hPa

Trykk- koblingsdifferanse:

0 bar

Maks prøvetrykk:

13,8 bar

Bruddtrykk:

70 bar

Middels temperatur:

-30...100 °C

Nominell driftsspenning Ue ved DC:

24...24 V

Startverdi Måleområde trykk:

0 Pa

Sluttverdi måleområde trykk:

684475 Pa

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

0 kW

Bryteevne AC-3 (240 V):

0 kA

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

0 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

0 A

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Type strømtilkobling:

Andre

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

0

Med håndbetjening:

nei

Med display:

nei

Eksplosjonssikker:

nei

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Diameter:

26 mm

Dybde:

36 mm

Trykkbryter 0-100 psi med M12 stik. 0-10V output. 1/4"18NPT fluidforbindelse. Antall: 1stk. Laget av rustfritt stål 316L. Les mer på www.tesensors.com, hvor du også kan finne datablad og 3D-tegninger.