TMSS - Trykkbryter 0-100 psi M12 stik. 4-20mA output. 1/4"18NPT. Antall: 25 - XMLP100PD230Q
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innkoblingstrykk - 0...6,89 bar
Gjengemål - 1/4"
Med manuell av/på-bryter - nei
Elektronisk utførelse - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP65/IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916022689
Elnummer
4375738
Leverandørens varenummer
XMLP100PD230Q
Typebeskrivelse
4375738
Innkoblingstrykk:
0...6,89 bar
Gjengemål:
1/4"
Med manuell av/på-bryter:
nei
Elektronisk utførelse:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP65/IP67
Egnet som vakt:
Ja
Egnet som topunktsregulator:
nei
Egnet som begrenser:
nei
Maks. Arbeidstrykk:
6,89 hPa
Startinnstilling:
0...6894,7 hPa
Utkoblingstrykk:
0...6,89 bar
Sluttinnstilling:
0...6894,7 hPa
Trykk- koblingsdifferanse:
0 bar
Maks prøvetrykk:
13,8 bar
Bruddtrykk:
70 bar
Middels temperatur:
-30...100 °C
Nominell driftsspenning Ue ved DC:
12...24 V
Startverdi Måleområde trykk:
0 Pa
Sluttverdi måleområde trykk:
684475 Pa
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
0 kW
Bryteevne AC-3 (240 V):
0 kA
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
0 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
0 A
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Type strømtilkobling:
Andre
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
0
Med håndbetjening:
nei
Med display:
nei
Eksplosjonssikker:
nei
Diameter:
26 mm
Dybde:
36 mm