Utgått

TMSS - Trykktrans,400bar G1/4A 4-20mA - XMEP400BD21FQ

KopierKopier
TMSS - Trykktrans,400bar G1/4A 4-20mA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innkoblingstrykk - 0...400 bar

  • Gjengemål - Andre

  • Med manuell av/på-bryter - nei

  • Elektronisk utførelse - Ja

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65/IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119636612

Elnummer

4307400

Leverandørens varenummer

XMEP400BD21FQ

Typebeskrivelse

4307400

Innkoblingstrykk:

0...400 bar

Gjengemål:

Andre

Med manuell av/på-bryter:

nei

Elektronisk utførelse:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP65/IP67

Egnet som vakt:

Ja

Egnet som topunktsregulator:

nei

Egnet som begrenser:

nei

Maks. Arbeidstrykk:

400000 hPa

Startinnstilling:

0...400000 hPa

Utkoblingstrykk:

0...400 bar

Sluttinnstilling:

0...400000 hPa

Trykk- koblingsdifferanse:

0 bar

Maks prøvetrykk:

600 bar

Bruddtrykk:

800 bar

Middels temperatur:

-30...120 °C

Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:

0...0 V

Nominell driftsspenning Ue ved DC:

12...24 V

Startverdi Måleområde trykk:

0 Pa

Sluttverdi måleområde trykk:

40000000 Pa

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

0 kW

Bryteevne AC-3 (240 V):

0 kA

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

0 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

0 A

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Type strømtilkobling:

Andre

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

0

Justerbart strømområde:

0...0 A

Med håndbetjening:

nei

Med display:

nei

Eksplosjonssikker:

nei

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Diameter:

26 mm

Dybde:

38,1 mm

Trykktransmitter til mobilt utstyr. 0-400 bar. G1/4A vesketilsluttning. 4-20mA output. M12 stik 25pcs