TMSS - Trykktrans,7500psi 1/4-18NPT 4 - XMEP7K5PT230

KopierKopier
TMSS - Trykktrans,7500psi 1/4-18NPT 4

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innkoblingstrykk - 0...517 bar

  • Gjengemål - Andre

  • Med manuell av/på-bryter - nei

  • Elektronisk utførelse - Ja

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65/IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916023709

Elnummer

4307446

Leverandørens varenummer

XMEP7K5PT230

Typebeskrivelse

4307446

Innkoblingstrykk:

0...517 bar

Gjengemål:

Andre

Med manuell av/på-bryter:

nei

Elektronisk utførelse:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP65/IP67

Egnet som vakt:

Ja

Egnet som topunktsregulator:

nei

Egnet som begrenser:

nei

Maks. Arbeidstrykk:

517106 hPa

Startinnstilling:

0...517106 hPa

Utkoblingstrykk:

0...517 bar

Sluttinnstilling:

0...517106 hPa

Trykk- koblingsdifferanse:

0 bar

Maks prøvetrykk:

1292 bar

Bruddtrykk:

2068 bar

Middels temperatur:

-30...100 °C

Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:

0...0 V

Nominell driftsspenning Ue ved DC:

12...24 V

Startverdi Måleområde trykk:

0 Pa

Sluttverdi måleområde trykk:

70000000 Pa

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

0 kW

Bryteevne AC-3 (240 V):

0 kA

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

0 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

0 A

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Type strømtilkobling:

Andre

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

0

Justerbart strømområde:

0...0 A

Med håndbetjening:

nei

Med display:

nei

Eksplosjonssikker:

nei

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Diameter:

26 mm

Dybde:

63,4 mm

Trykktransmitter til mobilt utstyr. 0-7500 psi. 1/4-18NPT vesketilsluttning. 4-20mA output. DT04 deutsch 3p stik