TMSS - Ultralyd 18x33 Sn=m - XX9V1A1F1M12
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type analog utgang - 0 V ... 10 V
Type strømtilkobling - Kontakt, M12
Type bryterutgang - Andre
Type bryterelement - Andre
Justerbar avstand - 51...508 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916080405
Elnummer
4317174
Leverandørens varenummer
XX9V1A1F1M12
Typebeskrivelse
4317174
Type analog utgang:
0 V ... 10 V
Type strømtilkobling:
Kontakt, M12
Type bryterutgang:
Andre
Type bryterelement:
Andre
Justerbar avstand:
51...508 mm
Måleområde lengde:
51...508 mm
Konstruksjonstype kapsling:
Kubisk
Matespenningsområde:
12...24 V
Blindsone:
51 mm
Sensorens bredde:
18 mm
Sensorens høyde:
33 mm
Sensorens lengde:
60 mm
Sensorens diameter:
18 mm
Installasjonsprosedyre:
Teach-In
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Standard grensesnitt:
Analog
Tomgangsstrøm:
40 mA
Relativ linearitetsvariasjon:
0 %
Maks utgangsstrøm:
0 mA
Omgivelsestemperatur:
-20...65 °C
Relativ repetisjonsnøyaktighet:
1,27 %
Omkoblingsfrekvens:
0 Hz
Spenningstype:
DC
Synkronisering mulig:
nei
Materiale i senderens aktive område:
Plast
Kapslingsmateriale:
Plast
Materiale i kabeldeksel:
Andre
AWG-nummer:
0


