TMSS - Ultralydsensor 316L M18 0-10V 1m M12 . Med synkronisering - XXS18S1VM12

KopierKopier
TMSS - Ultralydsensor 316L M18 0-10V 1m M12 . Med synkronisering

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type analog utgang - 0 V ... 10 V

  • Type strømtilkobling - Kontakt, M12

  • Type bryterutgang - PNP

  • Type bryterelement - Programmerbar/konfigurerbar

  • Justerbar avstand - 1000...1000 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916080160

Elnummer

4305240

Leverandørens varenummer

XXS18S1VM12

Typebeskrivelse

4305240

Type analog utgang:

0 V ... 10 V

Type strømtilkobling:

Kontakt, M12

Type bryterutgang:

PNP

Type bryterelement:

Programmerbar/konfigurerbar

Justerbar avstand:

1000...1000 mm

Måleområde lengde:

1...1 mm

Konstruksjonstype kapsling:

Sylinder, gjenget

Matespenningsområde:

24...24 V

Blindsone:

105 mm

Sensorens lengde:

45 mm

Sensorens diameter:

18 mm

Installasjonsprosedyre:

Andre

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Tomgangsstrøm:

0 mA

Maks utgangsstrøm:

100 mA

Omgivelsestemperatur:

-25...70 °C

Relativ repetisjonsnøyaktighet:

0,1 %

Omkoblingsfrekvens:

11 Hz

Spenningstype:

DC

Synkronisering mulig:

Ja

Materiale i senderens aktive område:

Andre

Kapslingsmateriale:

Edelstål

Materiale i kabeldeksel:

Andre

AWG-nummer:

0

Den nye serien av ultralydssensorer fra Telemecanique Sensors, kan alle synkroniseres ved å koble pin 5 sammen, og konfigureres via PC eller ved teach-knap. Ved hjelp av PCen kan sensorens signal også undersøkes, så vel som simulering. Leseavstanden er 1 meter på M18, og lesevinkelen er 35 grader. Sensorene har høy presisjon og kan se objekter ned til 1mm på 0,6m avstand. Les mer, samt finn datablad, 3D tegninger og mer på www.tesensors.com