TMSS - Ultralydsensor 316L M18 4-20mA 1m M12 . Med synkronisering - XXS18S1AM12

KopierKopier
TMSS - Ultralydsensor 316L M18 4-20mA 1m M12 . Med synkronisering

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type analog utgang - 4 mA ... 20 mA

  • Type strømtilkobling - Kontakt, M12

  • Justerbar avstand - 1000...1000 mm

  • Måleområde lengde - 1...1 mm

  • Konstruksjonstype kapsling - Sylinder, gjenget

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916080184

Elnummer

4305238

Leverandørens varenummer

XXS18S1AM12

Typebeskrivelse

4305238

Type analog utgang:

4 mA ... 20 mA

Type strømtilkobling:

Kontakt, M12

Justerbar avstand:

1000...1000 mm

Måleområde lengde:

1...1 mm

Konstruksjonstype kapsling:

Sylinder, gjenget

Matespenningsområde:

12...24 V

Blindsone:

105 mm

Sensorens lengde:

45 mm

Sensorens diameter:

18 mm

Installasjonsprosedyre:

Andre

Omgivelsestemperatur:

-25...70 °C

Relativ repetisjonsnøyaktighet:

0,1 %

Spenningstype:

DC

Synkronisering mulig:

Ja

Materiale i senderens aktive område:

Andre

Kapslingsmateriale:

Edelstål

Den nye serien av ultralydssensorer fra Telemecanique Sensors, kan alle synkroniseres ved å koble pin 5 sammen, og konfigureres via PC eller ved teach-knap. Ved hjelp av PCen kan sensorens signal også undersøkes, så vel som simulering. Leseavstanden er 1 meter på M18, og lesevinkelen er 35 grader. Sensorene har høy presisjon og kan se objekter ned til 1mm på 0,6m avstand. Les mer, samt finn datablad, 3D tegninger og mer på www.tesensors.com