TMSS - Ultralydsensor 316L M18 4-20mA 1m M12 vinkel. Med synkronisering - XXA18S1AM12
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type analog utgang - 4 mA ... 20 mA
Type strømtilkobling - Kontakt, M12
Type bryterutgang - PNP
Type bryterelement - Programmerbar/konfigurerbar
Justerbar avstand - 1000...1000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916080313
Elnummer
4305217
Leverandørens varenummer
XXA18S1AM12
Typebeskrivelse
4305217
Type analog utgang:
4 mA ... 20 mA
Type strømtilkobling:
Kontakt, M12
Type bryterutgang:
PNP
Type bryterelement:
Programmerbar/konfigurerbar
Justerbar avstand:
1000...1000 mm
Måleområde lengde:
1...1 mm
Konstruksjonstype kapsling:
Sylinder, gjenget
Matespenningsområde:
12...24 V
Blindsone:
105 mm
Sensorens lengde:
45 mm
Sensorens diameter:
18 mm
Installasjonsprosedyre:
Andre
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Tomgangsstrøm:
0 mA
Maks utgangsstrøm:
100 mA
Omgivelsestemperatur:
-25...70 °C
Relativ repetisjonsnøyaktighet:
0,1 %
Omkoblingsfrekvens:
11 Hz
Spenningstype:
DC
Synkronisering mulig:
Ja
Materiale i senderens aktive område:
Andre
Kapslingsmateriale:
Edelstål
Materiale i kabeldeksel:
Andre
AWG-nummer:
0