TMSS - Ultralydsensor 316L M18 PNP NO/NC 1m M12 vinkel. Med synkronisering - XXA18S1PM12
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Kontakt, M12
Type bryterutgang - PNP
Type bryterelement - Programmerbar/konfigurerbar
Måleområde lengde - 1...1 mm
Matespenningsområde - 12...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916080306
Elnummer
4305219
Leverandørens varenummer
XXA18S1PM12
Typebeskrivelse
4305219
Type strømtilkobling:
Kontakt, M12
Type bryterutgang:
PNP
Type bryterelement:
Programmerbar/konfigurerbar
Måleområde lengde:
1...1 mm
Matespenningsområde:
12...24 V
Blindsone:
105 mm
Sensorens lengde:
45 mm
Sensorens diameter:
18 mm
Installasjonsprosedyre:
Andre
Maks utgangsstrøm:
100 mA
Omgivelsestemperatur:
-25...70 °C
Relativ repetisjonsnøyaktighet:
0,1 %
Omkoblingsfrekvens:
11 Hz
Spenningstype:
DC
Synkronisering mulig:
Ja
Materiale i senderens aktive område:
Andre
Kapslingsmateriale:
Edelstål


