TMSS - Ultralydsensor metal M18 PNP NO/NC 1m M12 vinkel. Med synkronisering - XXA18B1PM12

KopierKopier
TMSS - Ultralydsensor metal M18 PNP NO/NC 1m M12 vinkel. Med synkronisering

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Kontakt, M12

  • Type bryterutgang - PNP

  • Type bryterelement - Programmerbar/konfigurerbar

  • Måleområde lengde - 1...1 mm

  • Matespenningsområde - 12...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916080368

Elnummer

4305202

Leverandørens varenummer

XXA18B1PM12

Typebeskrivelse

4305202

Type strømtilkobling:

Kontakt, M12

Type bryterutgang:

PNP

Type bryterelement:

Programmerbar/konfigurerbar

Måleområde lengde:

1...1 mm

Matespenningsområde:

12...24 V

Blindsone:

105 mm

Sensorens lengde:

45 mm

Sensorens diameter:

18 mm

Installasjonsprosedyre:

Andre

Maks utgangsstrøm:

100 mA

Omgivelsestemperatur:

-25...70 °C

Relativ repetisjonsnøyaktighet:

0,1 %

Omkoblingsfrekvens:

11 Hz

Spenningstype:

DC

Synkronisering mulig:

Ja

Materiale i senderens aktive område:

Andre

Kapslingsmateriale:

Messing

Den nye serien av ultralydssensorer fra Telemecanique Sensors, kan alle synkroniseres ved å koble pin 5 sammen, og konfigureres via PC eller ved teach-knap. Ved hjelp av PCen kan sensorens signal også undersøkes, så vel som simulering. Leseavstanden er 1 meter på M18, og lesevinkelen er 35 grader. Sensorene har høy presisjon og kan se objekter ned til 1mm på 0,6m avstand. Les mer, samt finn datablad, 3D tegninger og mer på www.tesensors.com