Utgått

TMSS - XC2JC163 ENDEBRYTER METALL 1POL 1 C/O - XC2JC163

KopierKopier
TMSS - XC2JC163 ENDEBRYTER  METALL 1POL 1 C/O

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Brytefunksjon - Endebryter

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Utførelse av betjeningselement - Butt kontaktgiver

  • Sensorens bredde - 40 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110606836

Elnummer

4306326

Leverandørens varenummer

XC2JC163

Typebeskrivelse

4306326

Brytefunksjon:

Endebryter

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Utførelse av betjeningselement:

Butt kontaktgiver

Sensorens bredde:

40 mm

Sensorens diameter:

0 mm

Sensorens høyde:

112 mm

Sensorens lengde:

41 mm

Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 24 V:

0 A

Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 125 V:

3 A

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

3 A

Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 24 V:

0 A

Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 125 V:

0 A

Nominell strøm ved drift DC-13, 230 V:

0,27 A

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Elektronisk utgang:

nei

Tvangsåpning:

nei

Antall sikkerhetshjelpekontakter:

0

Antall vekselkontakter:

1

Type grensesnitt:

Uten

Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:

Uten

Konstruksjonstype kapsling:

Kubisk

Kapslingsmateriale:

Metall

Kapslingsbelegg:

Andre

Type strømtilkobling:

Kabelinnføring, PG

Med statusindikering:

nei

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...70 °C

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Endebryter metall 1-polet med 1 C/O kontakt