TMSS - XCKD2539P16 Endebryter kort arm m/rulleØ50 - XCKD2539P16
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Brytefunksjon - Andre
Antall NC-kontakter - 1
Antall NO-kontakter - 1
Utførelse av betjeningselement - Rullearm
Sensorens bredde - 31 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110201628
Elnummer
4350701
Leverandørens varenummer
XCKD2539P16
Typebeskrivelse
4350701
Brytefunksjon:
Andre
Antall NC-kontakter:
1
Antall NO-kontakter:
1
Utførelse av betjeningselement:
Rullearm
Sensorens bredde:
31 mm
Sensorens diameter:
0 mm
Sensorens høyde:
65 mm
Sensorens lengde:
30 mm
Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 24 V:
0 A
Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 125 V:
0 A
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
3 A
Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 24 V:
0 A
Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 125 V:
0 A
Nominell strøm ved drift DC-13, 230 V:
0,27 A
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Elektronisk utgang:
nei
Tvangsåpning:
Ja
Antall sikkerhetshjelpekontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Type grensesnitt:
Uten
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:
Uten
Konstruksjonstype kapsling:
Kubisk
Kapslingsmateriale:
Metall
Kapslingsbelegg:
Andre
Type strømtilkobling:
Kabelinnføring, metrisk
Med statusindikering:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...70 °C
Beskyttelsesklasse IP:
IP66/IP67