TMSS - XCKMR54D1H29 Endebryter med metallkryss - XCKMR54D1H29

KopierKopier
TMSS - XCKMR54D1H29 Endebryter med metallkryss

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Brytefunksjon - Andre

  • Antall NC-kontakter - 4

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Kapslingsmateriale - Metall

  • Utførelse av betjeningselement - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110681970

Elnummer

4354352

Leverandørens varenummer

XCKMR54D1H29

Typebeskrivelse

Endebrytere mekaniske

Brytefunksjon:

Andre

Antall NC-kontakter:

4

Antall NO-kontakter:

0

Kapslingsmateriale:

Metall

Utførelse av betjeningselement:

Andre

Type strømtilkobling:

Kabelinnføring, metrisk

Sensorens bredde:

200 mm

Sensorens diameter:

0 mm

Sensorens høyde:

118 mm

Sensorens lengde:

59 mm

Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 24 V:

0 A

Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 125 V:

0 A

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

3 A

Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 24 V:

0 A

Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 125 V:

0 A

Nominell strøm ved drift DC-13, 230 V:

0,55 A

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Elektronisk utgang:

nei

Tvangsåpning:

Ja

Antall sikkerhetshjelpekontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Type grensesnitt:

Uten

Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:

Uten

Konstruksjonstype kapsling:

Andre

Kapslingsbelegg:

Andre

Med statusindikering:

nei

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...70 °C

Beskyttelsesklasse IP:

IP66/IP67

Endebryter med metallkryss front ,4NC,kabelinngang 3 M20