Utgått

TMSS - XCKN2918P20 Endebryterrot.hjul/arm NC+NO M20 - XCKN2918P20

KopierKopier
TMSS - XCKN2918P20 Endebryterrot.hjul/arm NC+NO M20

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Brytefunksjon - Endebryter

  • Antall NC-kontakter - 2

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Utførelse av betjeningselement - Rullearm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916054727

Elnummer

4318174

Leverandørens varenummer

XCKN2918P20

Typebeskrivelse

4318174

Brytefunksjon:

Endebryter

Antall NC-kontakter:

2

Antall NO-kontakter:

0

Kapslingsmateriale:

Plast

Utførelse av betjeningselement:

Rullearm

Type strømtilkobling:

Kabelinnføring, metrisk

Sensorens bredde:

30 mm

Sensorens diameter:

0 mm

Sensorens høyde:

108 mm

Sensorens lengde:

44,5 mm

Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 24 V:

0 A

Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 125 V:

0 A

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

3 A

Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 24 V:

0 A

Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 125 V:

0 A

Nominell strøm ved drift DC-13, 230 V:

0,27 A

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Elektronisk utgang:

nei

Tvangsåpning:

Ja

Antall sikkerhetshjelpekontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Type grensesnitt:

Uten

Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:

Uten

Konstruksjonstype kapsling:

Kubisk

Kapslingsbelegg:

Andre

Med statusindikering:

nei

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...70 °C

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Endebryter roterende hjul med arm NC+NO kabelinngang M20