TMSS - XCKN2921P20 Endebryterstempl hj/arm NC+NO M20 - XCKN2921P20
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Brytefunksjon - Endebryter
Antall NC-kontakter - 2
Antall NO-kontakter - 0
Utførelse av betjeningselement - Butt kontaktgiver
Sensorens bredde - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389119034197
Elnummer
4318177
Leverandørens varenummer
XCKN2921P20
Typebeskrivelse
4318177
Brytefunksjon:
Endebryter
Antall NC-kontakter:
2
Antall NO-kontakter:
0
Utførelse av betjeningselement:
Butt kontaktgiver
Sensorens bredde:
30 mm
Sensorens diameter:
0 mm
Sensorens høyde:
94 mm
Sensorens lengde:
30 mm
Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 24 V:
0 A
Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 125 V:
0 A
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
3 A
Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 24 V:
0 A
Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 125 V:
0 A
Nominell strøm ved drift DC-13, 230 V:
0,27 A
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Elektronisk utgang:
nei
Tvangsåpning:
Ja
Antall sikkerhetshjelpekontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Type grensesnitt:
Uten
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:
Uten
Konstruksjonstype kapsling:
Kubisk
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsbelegg:
Andre
Type strømtilkobling:
Kabelinnføring, metrisk
Med statusindikering:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...70 °C
Beskyttelsesklasse IP:
IP65


