Utgått

TMSS - XCMD21F2L1 Endebryter M12 stemp.m/rulle - XCMD21F2L1

KopierKopier
TMSS - XCMD21F2L1 Endebryter M12 stemp.m/rulle

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Brytefunksjon - Endebryter

  • Antall NC-kontakter - 1

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Utførelse av betjeningselement - Rullekontaktgiver

  • Sensorens bredde - 30 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110220032

Elnummer

4350755

Leverandørens varenummer

XCMD21F2L1

Typebeskrivelse

4350755

Brytefunksjon:

Endebryter

Antall NC-kontakter:

1

Antall NO-kontakter:

1

Utførelse av betjeningselement:

Rullekontaktgiver

Sensorens bredde:

30 mm

Sensorens diameter:

0 mm

Sensorens høyde:

50 mm

Sensorens lengde:

16 mm

Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 24 V:

0 A

Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 125 V:

0 A

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

1,5 A

Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 24 V:

0 A

Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 125 V:

0 A

Nominell strøm ved drift DC-13, 230 V:

0,1 A

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Elektronisk utgang:

nei

Tvangsåpning:

Ja

Antall sikkerhetshjelpekontakter:

1

Antall vekselkontakter:

0

Type grensesnitt:

Uten

Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:

Uten

Konstruksjonstype kapsling:

Andre

Kapslingsmateriale:

Metall

Kapslingsbelegg:

Andre

Type strømtilkobling:

Med ferdig kabel

Med statusindikering:

nei

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...70 °C

Beskyttelsesklasse IP:

IP66/IP67

Endebryter M12 hjode stempel med rulle kabel 1m