TMSS - XCSDMC59110 Magnetbryter kodet NO+NC Led 1 - XCSDMC59110
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall halvlederutganger med signalfunksjon - 0
Type strømtilkobling - Kabel, radial
Type bryterutgang - Relekontakt
Konstruksjonstype kapsling - Kubisk
Beskyttet bryteravstand AV - 15 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110971781
Elnummer
4347621
Leverandørens varenummer
XCSDMC59110
Typebeskrivelse
4347621
Antall halvlederutganger med signalfunksjon:
0
Type strømtilkobling:
Kabel, radial
Type bryterutgang:
Relekontakt
Konstruksjonstype kapsling:
Kubisk
Beskyttet bryteravstand AV:
15 mm
Beskyttet bryteravstand PÅ:
5 mm
Mekanisk monteringsvilkår for sensor:
Ikke kant i kant
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Bryteavstand:
15 mm
Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:
0
Antall beskyttende halvlederutganger:
0
Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:
0
Type betjening:
Magnet
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:
Andre
Sensorens bredde:
16 mm
Sensorens høyde:
51 mm
Sensorens lengde:
7 mm
Sensorens diameter:
0 mm
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Andre
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsbelegg:
Andre
SIL iflg. IEC 61508:
3
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Level e
Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:
100 mA
Omgivelsestemperatur:
-25...85 °C
Min. utgangsstrøm:
100 mA
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Nominell forsyningsspenning ved DC:
24...24 V
Spenningstype:
AC/DC
Tverr-/kortsluttsidentifisering mulig:
Ja
Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
Med statusindikering:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP67K


