TMSS - XCSDMP50110 Magnetbryter kodet NO+2NC Led - XCSDMP50110
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall halvlederutganger med signalfunksjon - 0
Type strømtilkobling - Kabel, radial
Type bryterutgang - Relekontakt
Konstruksjonstype kapsling - Kubisk
Beskyttet bryteravstand AV - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916059852
Elnummer
4347630
Leverandørens varenummer
XCSDMP50110
Typebeskrivelse
4347630
Antall halvlederutganger med signalfunksjon:
0
Type strømtilkobling:
Kabel, radial
Type bryterutgang:
Relekontakt
Konstruksjonstype kapsling:
Kubisk
Beskyttet bryteravstand AV:
20 mm
Beskyttet bryteravstand PÅ:
8 mm
Mekanisk monteringsvilkår for sensor:
Ikke kant i kant
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Bryteavstand:
20 mm
Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:
0
Antall beskyttende halvlederutganger:
0
Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:
0
Type betjening:
Magnet
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:
Andre
Sensorens bredde:
25 mm
Sensorens høyde:
88 mm
Sensorens lengde:
13 mm
Sensorens diameter:
0 mm
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Andre
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsbelegg:
Andre
SIL iflg. IEC 61508:
3
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Level e
Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:
100 mA
Omgivelsestemperatur:
-25...85 °C
Min. utgangsstrøm:
100 mA
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Nominell forsyningsspenning ved DC:
24...24 V
Spenningstype:
AC/DC
Tverr-/kortsluttsidentifisering mulig:
Ja
Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
Med statusindikering:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP67K