TMSS - XCSL764B2 Dørbryter m/nøkkel magn.unlock - XCSL764B2

KopierKopier
TMSS - XCSL764B2 Dørbryter m/nøkkel magn.unlock

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lukkekraft - 20 N

  • Med nødsperre - nei

  • Type låsning - Hvilestrømsprinsipp

  • Antall sikkerhetshjelpekontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916048160

Elnummer

4311631

Leverandørens varenummer

XCSL764B2

Typebeskrivelse

4311631

Lukkekraft:

20 N

Med nødsperre:

nei

Type låsning:

Hvilestrømsprinsipp

Antall sikkerhetshjelpekontakter:

0

Antall NC-kontakter:

2

Antall NO-kontakter:

1

Kapslingsmateriale:

Metall

Type strømtilkobling:

Andre

Med statusindikering:

Ja

For sikkerhetsfunksjoner:

Ja

Med hjelpeåpning:

nei

Nominell styrespenning Us magnetdrift ved 50 Hz:

24...24 V

Nominell styrespenning magnetdrift ved 60 Hz:

24...24 V

Nominell styrespenning magnetdrift ved DC:

24...24 V

Sensorens bredde:

98 mm

Sensorens høyde:

146 mm

Sensorens lengde:

44 mm

Antall vekselkontakter:

0

Type vekselkontakter:

Langsomt virkende styringsenhet

Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 24 V:

0 A

Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 125 V:

3 A

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

1,5 A

Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 24 V:

0 A

Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 125 V:

0,55 A

Nominell strøm ved drift DC-13, 230 V:

0,27 A

Konstruksjonstype kapsling:

Kubisk

Kapslingsbelegg:

Andre

Type grensesnitt:

Uten

Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Andre

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...40 °C

Beskyttelsesklasse IP:

IP67K

Sikkerhets Endebryter magnetisk låsing 24VDC, kabelinngang M20