TMSS - XCSLE2525342 Dørbryter nøkkel mag. 230V NO+ - XCSLE2525342
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lukkekraft - 20 N
Med nødsperre - nei
Type låsning - Arbeidsstrømprinsipp
Antall sikkerhetshjelpekontakter - 0
Antall NC-kontakter - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916048061
Elnummer
4318804
Leverandørens varenummer
XCSLE2525342
Typebeskrivelse
4318804
Lukkekraft:
20 N
Med nødsperre:
nei
Type låsning:
Arbeidsstrømprinsipp
Antall sikkerhetshjelpekontakter:
0
Antall NC-kontakter:
1
Antall NO-kontakter:
1
Kapslingsmateriale:
Plast
Type strømtilkobling:
Kabelinnføring, metrisk
Med statusindikering:
Ja
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
Med hjelpeåpning:
nei
Nominell styrespenning Us magnetdrift ved 50 Hz:
230...230 V
Nominell styrespenning magnetdrift ved 60 Hz:
230...230 V
Nominell styrespenning magnetdrift ved DC:
230...230 V
Sensorens bredde:
44 mm
Sensorens høyde:
205 mm
Sensorens lengde:
51 mm
Antall vekselkontakter:
0
Type vekselkontakter:
Langsomt virkende styringsenhet
Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 24 V:
0 A
Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 125 V:
0 A
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
0,75 A
Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 24 V:
0,55 A
Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 125 V:
0 A
Nominell strøm ved drift DC-13, 230 V:
0 A
Konstruksjonstype kapsling:
Andre
Kapslingsbelegg:
Andre
Type grensesnitt:
Uten
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Andre
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...60 °C
Beskyttelsesklasse IP:
IP67K