Utgått

TMSS - XCSMP59L2 Dørbryter mini m/kabel - XCSMP59L2

KopierKopier
TMSS - XCSMP59L2 Dørbryter mini m/kabel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lukkekraft - 8 N

  • Med nødsperre - nei

  • Type låsning - Hvilestrømsprinsipp

  • Antall sikkerhetshjelpekontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916047439

Elnummer

4300902

Leverandørens varenummer

XCSMP59L2

Typebeskrivelse

4300902

Lukkekraft:

8 N

Med nødsperre:

nei

Type låsning:

Hvilestrømsprinsipp

Antall sikkerhetshjelpekontakter:

0

Antall NC-kontakter:

1

Antall NO-kontakter:

1

Kapslingsmateriale:

Plast

Type strømtilkobling:

Med ferdig kabel

Med statusindikering:

nei

For sikkerhetsfunksjoner:

Ja

Med hjelpeåpning:

nei

Nominell styrespenning Us magnetdrift ved 50 Hz:

240...240 V

Nominell styrespenning magnetdrift ved 60 Hz:

240...240 V

Nominell styrespenning magnetdrift ved DC:

250...250 V

Sensorens bredde:

15 mm

Sensorens høyde:

87 mm

Sensorens lengde:

30 mm

Antall vekselkontakter:

0

Type vekselkontakter:

Langsomt virkende styringsenhet

Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 24 V:

0 A

Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 125 V:

1,5 A

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

0,75 A

Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 24 V:

0 A

Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 125 V:

0,55 A

Nominell strøm ved drift DC-13, 230 V:

0,27 A

Konstruksjonstype kapsling:

Andre

Kapslingsbelegg:

Andre

Type grensesnitt:

Uten

Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Andre

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...70 °C

Beskyttelsesklasse IP:

IP67K

Miniatyr nøkkel sikkerhetsbryter i plast. 1NC + 1NO med slow break og 2 meter kabel