TMSS - XCSMP79L2 Mini sikkerhetsdørbr.m/kabel - XCSMP79L2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lukkekraft - 8 N
Med nødsperre - nei
Type låsning - Hvilestrømsprinsipp
Antall NC-kontakter - 2
Antall NO-kontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110107173
Elnummer
4300900
Leverandørens varenummer
XCSMP79L2
Typebeskrivelse
4300900
Lukkekraft:
8 N
Med nødsperre:
nei
Type låsning:
Hvilestrømsprinsipp
Antall NC-kontakter:
2
Antall NO-kontakter:
0
Med statusindikering:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
Med hjelpeåpning:
nei
Nominell styrespenning Us magnetdrift ved 50Hz:
240...240 V
Nominell styrespenning Us magnetdrift ved 60Hz:
240...240 V
Nominell styrespenning Us magnetdrift ved DC:
250...250 V
Sensorens bredde:
15 mm
Sensorens høyde:
87 mm
Sensorens lengde:
30 mm
Antall sikkerhetshjelpekontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Type vekselkontakter:
Langsomt virkende styringsenhet
Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 24 V:
0 A
Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 125 V:
1,5 A
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
0,75 A
Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 24 V:
0 A
Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 125 V:
0,55 A
Nominell strøm ved drift DC-13, 230 V:
0,27 A
Konstruksjonstype kapsling:
Andre
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsbelegg:
Andre
Type grensesnitt:
Uten
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:
Uten
Type strømtilkobling:
Med ferdig kabel
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Andre
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...70 °C
Beskyttelsesklasse IP:
IP67K