TMSS - XCSTA791 SIKKERHETS ENDEBRYTER 2NC+1NO - XCSTA791
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall NC-kontakter - 2
Antall NO-kontakter - 1
Type vekselkontakter - Langsomt virkende styringsenhet
Konstruksjonstype kapsling - Andre
Type grensesnitt - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110786040
Elnummer
4300784
Leverandørens varenummer
XCSTA791
Typebeskrivelse
4300784
Antall NC-kontakter:
2
Antall NO-kontakter:
1
Type vekselkontakter:
Langsomt virkende styringsenhet
Konstruksjonstype kapsling:
Andre
Type grensesnitt:
Uten
Med statusindikering:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
Sensorens bredde:
52 mm
Sensorens høyde:
115 mm
Sensorens lengde:
30 mm
Tvangsåpning:
Ja
Antall sikkerhetshjelpekontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 24 V:
0 A
Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 125 V:
6 A
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
3 A
Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 24 V:
0 A
Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 125 V:
0,55 A
Nominell strøm ved drift DC-13, 230 V:
0,27 A
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsbelegg:
Andre
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:
Uten
Type strømtilkobling:
Kabelinnføring, PG
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...70 °C
Beskyttelsesklasse IP:
IP67K