TMSS - XE2NP2161 Kont.element f/XCK-J/L/M/S/P - XE2NP2161

KopierKopier
TMSS - XE2NP2161 Kont.element f/XCK-J/L/M/S/P

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 1

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 3 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916091401

Elnummer

4306525

Leverandørens varenummer

XE2NP2161

Typebeskrivelse

4306525

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

1

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

3 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Monteringsmetode:

Andre

Modell / utførelse:

Integrerbar

Kontakt element for endrytere XCK-J/L/M/S/P