TMSS - XE2SP2151 Kont.elem.XCKP/M/L/S/J 1no/nc - XE2SP2151

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 1

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 3 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916041291

Elnummer

4306537

Leverandørens varenummer

XE2SP2151

Typebeskrivelse

4306537

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

1

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

3 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Monteringsmetode:

Andre

Modell / utførelse:

Integrerbar

Kontaktelement XCKP/M/L/S/J 1no/nc