TMSS - XGCS4901201 RFID 40x40 13.56MHz stasjon - XGCS4901201

KopierKopier
TMSS - XGCS4901201 RFID 40x40 13.56MHz stasjon

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Frekvensområde - 0...13,56 MHz

  • Radioprotokoll - ISO 15693

  • Maks rekkevidde - 70 mm

  • Type minne - Andre

  • Kapslingsmateriale - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916060377

Elnummer

4347246

Leverandørens varenummer

XGCS4901201

Typebeskrivelse

4347246

Frekvensområde:

0...13,56 MHz

Radioprotokoll:

ISO 15693

Maks rekkevidde:

70 mm

Type minne:

Andre

Kapslingsmateriale:

Andre

Bredde:

40 mm

Høyde:

15 mm

Dybde:

40 mm

Diameter:

0 mm

Vekt:

57 g

Beskyttelsesklasse IP:

IP65/IP67

RFID 40x40 13.56MHz stasjon,OsiSense