TMSS - XGCS8901201 RFID 80x80 13.56MHz stasjon - XGCS8901201
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Frekvensområde - 0...13,56 MHz
Radioprotokoll - ISO 15693
Maks rekkevidde - 100 mm
Type minne - Andre
Kapslingsmateriale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916060292
Elnummer
4347247
Leverandørens varenummer
XGCS8901201
Typebeskrivelse
4347247
Frekvensområde:
0...13,56 MHz
Radioprotokoll:
ISO 15693
Maks rekkevidde:
100 mm
Type minne:
Andre
Kapslingsmateriale:
Andre
Bredde:
80 mm
Høyde:
26 mm
Dybde:
80 mm
Diameter:
0 mm
Vekt:
257 g
Beskyttelsesklasse IP:
IP65/IP67
RFID 80x80 13.56MHz stasjon,OsiSense


