Utgått

TMSS - XMAV25L2135 3,5-25BAR,UTV.JUST.TRANS.DEKS. - XMAV25L2135

KopierKopier
TMSS - XMAV25L2135 3,5-25BAR,UTV.JUST.TRANS.DEKS.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innkoblingstrykk - 3,5...25 bar

  • Gjengemål - 1/4"

  • Med manuell av/på-bryter - nei

  • Elektronisk utførelse - nei

  • Beskyttelsesklasse IP - IP54

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110249255

Elnummer

4300906

Leverandørens varenummer

XMAV25L2135

Typebeskrivelse

4300906

Innkoblingstrykk:

3,5...25 bar

Gjengemål:

1/4"

Med manuell av/på-bryter:

nei

Elektronisk utførelse:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Egnet som vakt:

Ja

Egnet som topunktsregulator:

Ja

Egnet som begrenser:

Ja

Maks. Arbeidstrykk:

31250 hPa

Startinnstilling:

3500...25000 hPa

Utkoblingstrykk:

0,1...20,5 bar

Sluttinnstilling:

100...20500 hPa

Trykk- koblingsdifferanse:

4,5 bar

Maks prøvetrykk:

56,25 bar

Bruddtrykk:

100 bar

Middels temperatur:

0...70 °C

Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:

120...240 V

Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:

120...240 V

Nominell driftsspenning Ue ved DC:

250...250 V

Startverdi Måleområde trykk:

0 Pa

Sluttverdi måleområde trykk:

0 Pa

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

0 kW

Bryteevne AC-3 (240 V):

0 kA

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

0 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

0 A

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

1

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

0

Justerbart strømområde:

0...0 A

Med håndbetjening:

nei

Med display:

nei

Eksplosjonssikker:

nei

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Høyde:

113 mm

Bredde:

57 mm

Dybde:

97,5 mm

Pressostat 3,5-25bar,utv.Justerbar trans.deks.