TMSS - XMLA500D2S11 Pressostat 30-500 bar - XMLA500D2S11
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innkoblingstrykk - 30...500 bar
Gjengemål - 1/4"
Med manuell av/på-bryter - nei
Elektronisk utførelse - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916025505
Elnummer
4306583
Leverandørens varenummer
XMLA500D2S11
Typebeskrivelse
4306583
Innkoblingstrykk:
30...500 bar
Gjengemål:
1/4"
Med manuell av/på-bryter:
nei
Elektronisk utførelse:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Egnet som vakt:
Ja
Egnet som topunktsregulator:
nei
Egnet som begrenser:
Ja
Maks. Arbeidstrykk:
500000 hPa
Startinnstilling:
30000...500000 hPa
Utkoblingstrykk:
10...455 bar
Sluttinnstilling:
10000...455000 hPa
Trykk- koblingsdifferanse:
45 bar
Maks prøvetrykk:
1125 bar
Bruddtrykk:
2250 bar
Middels temperatur:
0...160 °C
Tilkobling:
Innvendig gjenge, gass sylindrisk (BSPP)
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:
120...240 V
Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:
120...240 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC:
250...250 V
Startverdi Måleområde trykk:
0 Pa
Sluttverdi måleområde trykk:
0 Pa
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
0 kW
Bryteevne AC-3 (240 V):
0 kA
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
0 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
0 A
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
1
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
0
Justerbart strømområde:
0...0 A
Med håndbetjening:
nei
Med display:
nei
Eksplosjonssikker:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Høyde:
113 mm
Bredde:
35 mm
Dybde:
75 mm


