TMSS - XMLBL35R2S11 Pressostat 45 - 350 M bar - XMLBL35R2S11

KopierKopier
TMSS - XMLBL35R2S11 Pressostat 45 - 350 M bar

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innkoblingstrykk - 0,045...0,35 bar

  • Gjengemål - Andre

  • Med manuell av/på-bryter - nei

  • Elektronisk utførelse - Ja

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916024942

Elnummer

4306623

Leverandørens varenummer

XMLBL35R2S11

Typebeskrivelse

4306623

Innkoblingstrykk:

0,045...0,35 bar

Gjengemål:

Andre

Med manuell av/på-bryter:

nei

Elektronisk utførelse:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Egnet som vakt:

Ja

Egnet som topunktsregulator:

Ja

Egnet som begrenser:

nei

Maks. Arbeidstrykk:

2250 hPa

Startinnstilling:

45...350 hPa

Utkoblingstrykk:

0,003...0,3 bar

Sluttinnstilling:

3...300 hPa

Trykk- koblingsdifferanse:

0,25 bar

Maks prøvetrykk:

2,25 bar

Bruddtrykk:

4,5 bar

Middels temperatur:

0...160 °C

Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:

120...240 V

Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:

120...240 V

Nominell driftsspenning Ue ved DC:

250...250 V

Startverdi Måleområde trykk:

4500 Pa

Sluttverdi måleområde trykk:

35000 Pa

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

0 kW

Bryteevne AC-3 (240 V):

0 kA

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

0 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

0 A

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

1

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

0

Justerbart strømområde:

0...0 A

Med håndbetjening:

nei

Med display:

nei

Eksplosjonssikker:

nei

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Høyde:

162 mm

Bredde:

110 mm

Dybde:

110 mm

Pressostat 45 - 350bar,kabelinngang Pg13