TMSS - XMLBM02V2S12 Pressostat -0,14 til -1 bar, M - XMLBM02V2S12

KopierKopier
TMSS - XMLBM02V2S12 Pressostat -0,14 til -1 bar, M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innkoblingstrykk - -0,87...-0,01 bar

  • Gjengemål - Andre

  • Med manuell av/på-bryter - nei

  • Elektronisk utførelse - Ja

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916024904

Elnummer

4316799

Leverandørens varenummer

XMLBM02V2S12

Typebeskrivelse

4316799

Innkoblingstrykk:

-0,87...-0,01 bar

Gjengemål:

Andre

Med manuell av/på-bryter:

nei

Elektronisk utførelse:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Egnet som vakt:

Ja

Egnet som topunktsregulator:

Ja

Egnet som begrenser:

nei

Maks. Arbeidstrykk:

5000 hPa

Startinnstilling:

-870...-10 hPa

Utkoblingstrykk:

-1...-0,14 bar

Sluttinnstilling:

-1000...-140 hPa

Trykk- koblingsdifferanse:

0,67 bar

Maks prøvetrykk:

9 bar

Bruddtrykk:

18 bar

Middels temperatur:

0...70 °C

Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:

120...240 V

Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:

120...240 V

Nominell driftsspenning Ue ved DC:

250...250 V

Startverdi Måleområde trykk:

0 Pa

Sluttverdi måleområde trykk:

0 Pa

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

0 kW

Bryteevne AC-3 (240 V):

0 kA

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

0 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

0 A

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

1

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

0

Justerbart strømområde:

0...0 A

Med håndbetjening:

nei

Med display:

nei

Eksplosjonssikker:

nei

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Høyde:

158 mm

Bredde:

55 mm

Dybde:

77,5 mm

Pressostat -0,14 til -1 bar, kabelinngang M20