TMSS - XMPA12C2131 Effektpressostat 1,3-12 bar - XMPA12C2131
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innkoblingstrykk - 1,3...12 bar
Gjengemål - Andre
Med manuell av/på-bryter - nei
Elektronisk utførelse - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916024812
Elnummer
4300970
Leverandørens varenummer
XMPA12C2131
Typebeskrivelse
4300970
Innkoblingstrykk:
1,3...12 bar
Gjengemål:
Andre
Med manuell av/på-bryter:
nei
Elektronisk utførelse:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Egnet som vakt:
nei
Egnet som topunktsregulator:
Ja
Egnet som begrenser:
Ja
Maks. Arbeidstrykk:
12000 hPa
Startinnstilling:
1300...12000 hPa
Utkoblingstrykk:
0,3...10,3 bar
Sluttinnstilling:
300...10300 hPa
Trykk- koblingsdifferanse:
8,4 bar
Maks prøvetrykk:
0 bar
Bruddtrykk:
30 bar
Middels temperatur:
0...70 °C
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:
230...400 V
Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:
230...400 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC:
0...0 V
Startverdi Måleområde trykk:
130000 Pa
Sluttverdi måleområde trykk:
1200000 Pa
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
0 kW
Bryteevne AC-3 (240 V):
0 kA
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
0 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
0 A
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Antall hovedkontakter normalt lukket:
3
Antall hovedkontakter normalt åpne:
0
Justerbart strømområde:
0...0 A
Med håndbetjening:
nei
Med display:
nei
Eksplosjonssikker:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Høyde:
106 mm
Bredde:
57 mm
Dybde:
98 mm


