TMSS - XMXA12L2135 Trykkbr.diff. 1.3-12Bar 1x1/4 - XMXA12L2135

KopierKopier
TMSS - XMXA12L2135 Trykkbr.diff. 1.3-12Bar 1x1/4

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innkoblingstrykk - 1,3...12 bar

  • Gjengemål - 1/4"

  • Med manuell av/på-bryter - nei

  • Elektronisk utførelse - nei

  • Beskyttelsesklasse IP - IP54

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916026571

Elnummer

4300957

Leverandørens varenummer

XMXA12L2135

Typebeskrivelse

4300957

Innkoblingstrykk:

1,3...12 bar

Gjengemål:

1/4"

Med manuell av/på-bryter:

nei

Elektronisk utførelse:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Egnet som vakt:

Ja

Egnet som topunktsregulator:

Ja

Egnet som begrenser:

Ja

Maks. Arbeidstrykk:

15000 hPa

Startinnstilling:

1300...12000 hPa

Utkoblingstrykk:

0,3...10,3 bar

Sluttinnstilling:

300...10300 hPa

Trykk- koblingsdifferanse:

1,7 bar

Maks prøvetrykk:

27 bar

Bruddtrykk:

30 bar

Middels temperatur:

0...55 °C

Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:

120...240 V

Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:

120...240 V

Nominell driftsspenning Ue ved DC:

250...250 V

Startverdi Måleområde trykk:

0 Pa

Sluttverdi måleområde trykk:

0 Pa

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

0 kW

Bryteevne AC-3 (240 V):

0 kA

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

0 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

0 A

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

1

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

0

Justerbart strømområde:

0...0 A

Med håndbetjening:

nei

Med display:

nei

Eksplosjonssikker:

nei

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Høyde:

106 mm

Bredde:

57 mm

Dybde:

97,5 mm

Pressostat 1,3-12bar,invandig justerbar, sort deksel ,vaesketilslutning G 1/4