TMSS - XR2AB06K40 Heavy duty skrue endebryter - XR2AB06K40
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kammer - 0
Trykkstempelavstand - 0 mm
Utførelse av betjeningselement - Rullekontaktgiver
Antall NC-kontakter - 0
Antall NO-kontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110661668
Elnummer
4308219
Leverandørens varenummer
XR2AB06K40
Typebeskrivelse
4308219
Antall kammer:
0
Trykkstempelavstand:
0 mm
Utførelse av betjeningselement:
Rullekontaktgiver
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Med statusindikering:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Trykkstempelorientering:
Horisontal
Sensorens høyde:
326 mm
Sensorens bredde:
180 mm
Sensorens lengde:
370 mm
Tvangsåpning:
nei
Antall sikkerhetshjelpekontakter:
0
Antall vekselkontakter:
6
Type vekselkontakter:
Endebryter
Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 24 V:
0 A
Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 125 V:
0 A
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
3 A
Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 24 V:
0 A
Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 125 V:
0 A
Nominell strøm ved drift DC-13, 230 V:
0,27 A
Type grensesnitt:
Uten
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:
Uten
Kapslingsmateriale:
Andre
Kapslingsbelegg:
Andre
Type strømtilkobling:
Andre
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...70 °C
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Beskyttelsesklasse IP:
IP54