Utgått

TMSS - XS218AAMAL2 Induktiv giver Ø18 AC no kabel - XS218AAMAL2

KopierKopier
TMSS - XS218AAMAL2 Induktiv giver Ø18 AC no kabel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Mekanisk monteringsvilkår for sensor - Ikke kant i kant

  • Bryteavstand - 12 mm

  • Type bryterelement - Normalt åpen (NO)

  • Type bryterutgang - 2 tråds

  • Type strømtilkobling - Kabel, radial

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916015858

Elnummer

4347598

Leverandørens varenummer

XS218AAMAL2

Typebeskrivelse

4347598

Mekanisk monteringsvilkår for sensor:

Ikke kant i kant

Bryteavstand:

12 mm

Type bryterelement:

Normalt åpen (NO)

Type bryterutgang:

2 tråds

Type strømtilkobling:

Kabel, radial

Konstruksjonstype kapsling:

Sylinder, gjenget

Matespenningsområde:

24...240 V

Sensorens bredde:

0 mm

Sensorens høyde:

18 mm

Sensorens lengde:

60 mm

Sensorens diameter:

18 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Antall halvlederutganger med signalfunksjon:

1

Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:

0

Antall beskyttende halvlederutganger:

0

Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:

0

Type betjening:

Metallisk target

Type grensesnitt:

Uten

Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:

Uten

Kapslingsbelegg:

Andre

Kan seriekobles:

nei

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:

200 mA

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

24...240 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

24...240 V

Nominell matespenning ved DC:

24...240 V

Spenningstype:

AC/DC

Omkoblingsfrekvens:

1000 Hz

Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:

nei

Kapslingsmateriale:

Plast

Trykkfast:

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Støybeskyttelse mot magnetiske felt:

Støysikker i magnetisk like- og vekselfelt

Induktiv givere Ø18 AC NO kabel