TMSS - XS218SAMAL2 Induktiv giver Ø18 AC no kabel - XS218SAMAL2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Mekanisk monteringsvilkår for sensor - Ikke kant i kant
Bryteavstand - 12 mm
Type bryterelement - Normalt åpen (NO)
Type bryterutgang - 2 tråds
Type strømtilkobling - Kabel, radial
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916015711
Elnummer
4347596
Leverandørens varenummer
XS218SAMAL2
Typebeskrivelse
Givere induktive
Mekanisk monteringsvilkår for sensor:
Ikke kant i kant
Bryteavstand:
12 mm
Type bryterelement:
Normalt åpen (NO)
Type bryterutgang:
2 tråds
Type strømtilkobling:
Kabel, radial
Konstruksjonstype kapsling:
Sylinder, gjenget
Matespenningsområde:
24...240 V
Sensorens bredde:
0 mm
Sensorens høyde:
18 mm
Sensorens lengde:
60 mm
Sensorens diameter:
18 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Antall halvlederutganger med signalfunksjon:
1
Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:
0
Antall beskyttende halvlederutganger:
0
Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:
0
Type betjening:
Metallisk target
Type grensesnitt:
Uten
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:
Uten
Kapslingsbelegg:
Andre
Kan seriekobles:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:
200 mA
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
24...240 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
24...240 V
Nominell matespenning ved DC:
24...240 V
Spenningstype:
AC/DC
Omkoblingsfrekvens:
1000 Hz
Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:
nei
Kapslingsmateriale:
Metall
Trykkfast:
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Støybeskyttelse mot magnetiske felt:
Støysikker i magnetisk like- og vekselfelt


