TMSS - XS508B1DAL2 Induktiv giver 2-led.no kabel - XS508B1DAL2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Mekanisk monteringsvilkår for sensor - Kant i kant
Bryteavstand - 1,5 mm
Type bryterelement - Normalt åpen (NO)
Konstruksjonstype kapsling - Sylinder, gjenget
Matespenningsområde - 12...48 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110144116
Elnummer
4350177
Leverandørens varenummer
XS508B1DAL2
Typebeskrivelse
4350177
Mekanisk monteringsvilkår for sensor:
Kant i kant
Bryteavstand:
1,5 mm
Type bryterelement:
Normalt åpen (NO)
Konstruksjonstype kapsling:
Sylinder, gjenget
Matespenningsområde:
12...48 V
Sensorens bredde:
0 mm
Sensorens høyde:
8 mm
Sensorens lengde:
50 mm
Sensorens diameter:
8 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Type bryterutgang:
2 tråds
Type strømtilkobling:
Kabel, radial
Antall halvlederutganger med signalfunksjon:
1
Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:
0
Antall beskyttende halvlederutganger:
1
Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:
0
Type betjening:
Metallisk target
Type grensesnitt:
Uten
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:
Uten
Kapslingsbelegg:
Andre
Kan seriekobles:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:
100 mA
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:
0...0 V
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:
0...0 V
Nominell matespenning Us ved DC:
12...48 V
Spenningstype:
AC/DC
Omkoblingsfrekvens:
4000 Hz
Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:
nei
Kapslingsmateriale:
Metall
Trykkfast:
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Støybeskyttelse mot magnetiske felt:
Støysikker i magnetisk likefelt