TMSS - XS7C4A1MPP20 Ind.giv.40X40X117 Sn=15mm AC/D - XS7C4A1MPP20

KopierKopier
TMSS - XS7C4A1MPP20 Ind.giv.40X40X117 Sn=15mm AC/D

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Mekanisk monteringsvilkår for sensor - Kant i kant

  • Bryteavstand - 15 mm

  • Type bryterelement - Programmerbar/konfigurerbar

  • Type bryterutgang - 2 tråds

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916010501

Elnummer

4318834

Leverandørens varenummer

XS7C4A1MPP20

Typebeskrivelse

4318834

Mekanisk monteringsvilkår for sensor:

Kant i kant

Bryteavstand:

15 mm

Type bryterelement:

Programmerbar/konfigurerbar

Type bryterutgang:

2 tråds

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Konstruksjonstype kapsling:

Kubisk

Matespenningsområde:

24...240 V

Sensorens bredde:

40 mm

Sensorens høyde:

40 mm

Sensorens lengde:

117 mm

Sensorens diameter:

0 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Antall halvlederutganger med signalfunksjon:

1

Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:

0

Antall beskyttende halvlederutganger:

0

Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:

0

Type betjening:

Metallisk target

Type grensesnitt:

Uten

Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:

Uten

Kapslingsbelegg:

Andre

Kan seriekobles:

nei

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:

200 mA

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

24...240 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

24...240 V

Nominell matespenning ved DC:

24...240 V

Spenningstype:

AC/DC

Omkoblingsfrekvens:

50 Hz

Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:

nei

Kapslingsmateriale:

Plast

Trykkfast:

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Støybeskyttelse mot magnetiske felt:

Støysikker i magnetisk like- og vekselfelt

Induktiv givere format rektangulær størrelse 40x40x117mm føleavstand Sn= 15mm utgang AC NO/NC kontakt