TMSS - XS7J1A1DBL2 Optim.8x22 dc 2-led. nc kabel - XS7J1A1DBL2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Mekanisk monteringsvilkår for sensor - Andre
Bryteavstand - 2,5 mm
Type bryterelement - Andre
Type bryterutgang - PNP
Type strømtilkobling - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110273489
Elnummer
4350276
Leverandørens varenummer
XS7J1A1DBL2
Typebeskrivelse
4350276
Mekanisk monteringsvilkår for sensor:
Andre
Bryteavstand:
2,5 mm
Type bryterelement:
Andre
Type bryterutgang:
PNP
Type strømtilkobling:
Andre
Konstruksjonstype kapsling:
Sylinder, gjenget
Matespenningsområde:
12...24 V
Sensorens bredde:
15 mm
Sensorens høyde:
32 mm
Sensorens lengde:
8 mm
Sensorens diameter:
0 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Antall halvlederutganger med signalfunksjon:
0
Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:
0
Antall beskyttende halvlederutganger:
0
Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:
0
Type betjening:
Andre
Type grensesnitt:
Andre
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:
Andre
Kapslingsbelegg:
Andre
Kan seriekobles:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:
0,5 mA
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
12...24 V
Spenningstype:
AC/DC
Omkoblingsfrekvens:
2000 Hz
Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:
nei
Kapslingsmateriale:
Plast
Trykkfast:
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Andre
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Andre
Støybeskyttelse mot magnetiske felt:
Støysikker i magnetisk likefelt