TMSS - XS8C4A1DPP20 Ind.giv.40X40X117 Sn=20mm DC2 - XS8C4A1DPP20
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Mekanisk monteringsvilkår for sensor - Kant i kant
Bryteavstand - 20 mm
Type bryterelement - Programmerbar/konfigurerbar
Type bryterutgang - 2 tråds
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916010396
Elnummer
4318843
Leverandørens varenummer
XS8C4A1DPP20
Typebeskrivelse
4318843
Mekanisk monteringsvilkår for sensor:
Kant i kant
Bryteavstand:
20 mm
Type bryterelement:
Programmerbar/konfigurerbar
Type bryterutgang:
2 tråds
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Konstruksjonstype kapsling:
Kubisk
Matespenningsområde:
12...48 V
Sensorens bredde:
117 mm
Sensorens høyde:
40 mm
Sensorens lengde:
40 mm
Sensorens diameter:
0 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Antall halvlederutganger med signalfunksjon:
1
Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:
0
Antall beskyttende halvlederutganger:
1
Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:
0
Type betjening:
Metallisk target
Type grensesnitt:
Uten
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:
Uten
Kapslingsbelegg:
Andre
Kan seriekobles:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:
100 mA
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
12...48 V
Spenningstype:
AC/DC
Omkoblingsfrekvens:
300 Hz
Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:
nei
Kapslingsmateriale:
Plast
Trykkfast:
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Støybeskyttelse mot magnetiske felt:
Støysikker i magnetisk likefelt