TMSS - XS8C4A4PCP20 Ind.giv. 40X40X117 Sn=40mm PNP - XS8C4A4PCP20

KopierKopier
TMSS - XS8C4A4PCP20 Ind.giv. 40X40X117 Sn=40mm PNP

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Mekanisk monteringsvilkår for sensor - Ikke kant i kant

  • Bryteavstand - 40 mm

  • Type bryterelement - Andre

  • Type bryterutgang - PNP/PNP

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916010181

Elnummer

4300700

Leverandørens varenummer

XS8C4A4PCP20

Typebeskrivelse

4300700

Mekanisk monteringsvilkår for sensor:

Ikke kant i kant

Bryteavstand:

40 mm

Type bryterelement:

Andre

Type bryterutgang:

PNP/PNP

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Konstruksjonstype kapsling:

Kubisk

Matespenningsområde:

12...48 V

Sensorens bredde:

117 mm

Sensorens høyde:

40 mm

Sensorens lengde:

40 mm

Sensorens diameter:

0 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Antall halvlederutganger med signalfunksjon:

2

Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:

0

Antall beskyttende halvlederutganger:

2

Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:

0

Type betjening:

Metallisk target

Type grensesnitt:

Uten

Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:

Uten

Kapslingsbelegg:

Andre

Kan seriekobles:

nei

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:

200 mA

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

12...48 V

Spenningstype:

AC/DC

Omkoblingsfrekvens:

200 Hz

Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:

nei

Kapslingsmateriale:

Plast

Trykkfast:

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Støybeskyttelse mot magnetiske felt:

Støysikker i magnetisk likefelt

Induktiv givere 40X40X117 Sn=40mm PNP utgang NO+NC M20 kabelinngang