TMSS - XS9C4A2A1P20 Ind.givere 40X40X117 Sn=25mm 0 - XS9C4A2A1P20
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Mekanisk monteringsvilkår for sensor - Ikke kant i kant
Bryteavstand - 25 mm
Type bryterelement - Normalt lukket kontakt (NC)
Type bryterutgang - Andre
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389119058452
Elnummer
4318850
Leverandørens varenummer
XS9C4A2A1P20
Typebeskrivelse
4318850
Mekanisk monteringsvilkår for sensor:
Ikke kant i kant
Bryteavstand:
25 mm
Type bryterelement:
Normalt lukket kontakt (NC)
Type bryterutgang:
Andre
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Konstruksjonstype kapsling:
Kubisk
Matespenningsområde:
24...24 V
Sensorens bredde:
117 mm
Sensorens høyde:
40 mm
Sensorens lengde:
40 mm
Sensorens diameter:
0 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Antall halvlederutganger med signalfunksjon:
0
Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:
0
Antall beskyttende halvlederutganger:
0
Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:
0
Type betjening:
Metallisk target
Type grensesnitt:
Uten
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:
Uten
Kapslingsbelegg:
Andre
Kan seriekobles:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:
20 mA
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
12...24 V
Spenningstype:
AC/DC
Omkoblingsfrekvens:
250 Hz
Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:
nei
Kapslingsmateriale:
Plast
Trykkfast:
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Støybeskyttelse mot magnetiske felt:
Støysikker i magnetisk likefelt