TMSS - XU5M18MA230 FOTOCELLE Ø18 MM DIREKTE - XU5M18MA230
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sensoravstand - 400...400 mm
Maks utgangsstrøm - 200 mA
Type strømtilkobling - Kabel, radial
Type bryterutgang - 2 tråds
Konstruksjonstype kapsling - Sylinder, gjenget
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916037157
Elnummer
4300688
Leverandørens varenummer
XU5M18MA230
Typebeskrivelse
4300688
Sensoravstand:
400...400 mm
Maks utgangsstrøm:
200 mA
Type strømtilkobling:
Kabel, radial
Type bryterutgang:
2 tråds
Konstruksjonstype kapsling:
Sylinder, gjenget
Kapslingsmateriale:
Metall
Beskyttelsesklasse IP:
IP67K
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
24...240 V
Nominell matespenning ved DC:
24...240 V
Feilindikering på forhånd:
nei
Med tidsfunksjon:
nei
Maks koblingsavstand:
600 mm
Med reflektor:
nei
Analog utgang 0 V ... 10 V:
nei
Analog utgang 0 mA ... 20 mA:
nei
Analog utgang 4 mA ... 20 mA:
nei
Analog utgang -10 V ... 10 V:
nei
Med annen analogutgang:
nei
Installasjonsprosedyre:
Manuell innstilling
Med kommunikasjonsgrensesnitt analog:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt AS-Interface:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt CANOpen:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt DeviceNet:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt Ethernet:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt INTERBUS:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnittet PROFIBUS:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 422:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 485:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt SSD:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt SSI:
nei
Antall halvlederutganger med signalfunksjon:
1
Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:
0
Antall beskyttende halvlederutganger:
1
Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:
0
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:
Andre
Type bryterelement:
Normalt åpen (NO)
Drift-sikkerhetsklasse:
Kapslingsgrad 0
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Sensorens bredde:
0 mm
Sensorens diameter:
18 mm
Sensorens høyde:
0 mm
Sensorens lengde:
82 mm
Tastefunksjon:
Lysavhengig
Materiale i optisk flate:
Plast
Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:
200 mA
Min. reflektoravstand:
0,3 mm
Reaksjonstid:
20 ms
Sikkerhetsfeltets overføringsområde:
1 m
Omkoblingsfrekvens:
25 Hz
Type sikkerhet i henhold til IEC 61496-1:
1
Brytespenning av OSSD i høy tilstand:
0 V
Spenningstype:
AC/DC
Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:
nei
Laserbeskyttelsesklasse:
Uten
Bølgelengde for sensor:
0 nm
Lystype:
Infrarødt lys
Lys-spot:
0 mm²
AWG-nummer:
0
Materiale i kabeldeksel:
Andre
Med omstartsperre:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Omgivelsestemperatur:
-25...55 °C
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
24...240 V