Utgått

TMSS - XUDA1PSML2 Fiberfot.PNP no/nc optim.kab. - XUDA1PSML2

KopierKopier
TMSS - XUDA1PSML2 Fiberfot.PNP no/nc optim.kab.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 12...24 V

  • Maks utgangsstrøm - 50 mA

  • Nominell operasjonsradius - 0 mm

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916038161

Elnummer

4321323

Leverandørens varenummer

XUDA1PSML2

Typebeskrivelse

4321323

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

12...24 V

Maks utgangsstrøm:

50 mA

Nominell operasjonsradius:

0 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Antall halvlederutganger med signalfunksjon:

1

Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:

0

Analog utgang 0 V ... 10 V:

nei

Analog utgang 0 mA ... 20 mA:

nei

Analog utgang 4 mA ... 20 mA:

nei

Analog utgang -10 V ... 10 V:

nei

Type strømtilkobling:

Kabel, radial

Type bryterutgang:

PNP/PNP

Type bryterelement:

Programmerbar/konfigurerbar

Med avstengingsfunksjon:

nei

Drift-sikkerhetsklasse:

Kapslingsgrad 0

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Spenningstype:

AC/DC

Forsterkerens bredde:

40 mm

Forsterkerens høyde:

65 mm

Forsterkerens lengde:

10 mm

Sensorens diameter:

0 mm

Indikering:

Andre

Installasjonsprosedyre:

Andre

Konstruksjonstype kapsling:

Andre

Laserbeskyttelsesklasse:

Klasse 1

Tomgangsstrøm:

0 mA

Lystype:

Flerfarge-LED

Omkoblingsfrekvens:

1000 Hz

Omgivelsestemperatur:

-10...50 °C

Kapslingsmateriale:

Andre

Materiale i kabeldeksel:

Andre

Materiale i fiberoptisk kjerne:

Plast

Med tidsfunksjon:

nei

AWG-nummer:

0

Fiberfot.PNP NO+NC optimum 2m kabel